Referencias
SMC:IR2010-02B
Rubix:752103044043
fabricante:IR2010-02B
Documentos
Detalles de producto : IR2010-02B 00048704
Los reguladores de precisión de la serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado de los 0,7 MPa convencionales a 0,8 MPa. El caudal de alivio se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con los SMC IR201, IR401). El soporte opcional y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera de la unidad.
•Precision regulator
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 1 (0.01~0.4MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.4MPa [IR3000])
Thread: Rc(PT)
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: B (Bracket)
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
•Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
•Compact and lightweight
•Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
•2 air operated models
Body Size: 2 (IR2000)
Type of Setting: 0 (Basic [Handle])
Set Pressure: 1 (0.01~0.4MPa [IR1000/2000] or 0.01~0.4MPa [IR3000])
Thread: Rc(PT)
Port Size: 02 (1/4 [IR2000/3000])
Accessory: B (Bracket)
Suffix 1: Standard
Suffix 2: None
Made to Order: None
Switch Specifications: None
Cualidades
Compacto y ligero
El soporte y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera
2 modelos neumáticos
El soporte y el manómetro pueden montarse en la parte delantera o trasera
2 modelos neumáticos
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | rc 1/4 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,68 € Sin IVA
/ unidad
136,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días