Referencias
Izar cutting tools sal:14036
Rubix:798798210000
fabricante:1882-14036
Detalles de producto : BROCA PORCELANICO EXTREME 6 MM 1882
Grupo Materiales Trabajo: Construcción
Material específico Trabajo: Porcelánico
Percusión: No
Refrigeración: Agua
R.P.M. max.: 300-1000
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Material específico Trabajo: Porcelánico
Percusión: No
Refrigeración: Agua
R.P.M. max.: 300-1000
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Especial porcelánico: Gran rendimiento (>15 agujeros en PEI 5) y rapidez (30 segundos / agujero en porcelanatos duros)
Uso en teja, piedra, granito, pizarra, cemento, terrazo, mármol, terracota, calizas
Punta de metal duro de alta calidad: Geometría y afilado exclusivos para un centrado óptimo
Agujero preciso. Evita desportilladuras
Uso en teja, piedra, granito, pizarra, cemento, terrazo, mármol, terracota, calizas
Punta de metal duro de alta calidad: Geometría y afilado exclusivos para un centrado óptimo
Agujero preciso. Evita desportilladuras
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 65 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,43 € Sin IVA
/ unidad
15,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
