REF. 1110 BROCA HSS DIN345N CONICA
Diámetro de perforación | 26.5 mm |
---|---|
Longitud total | 286 mm |
Longitud de corte | 165 mm |
Diámetro de perforación | 26.5 mm |
---|---|
Longitud total | 286 mm |
Longitud de corte | 165 mm |
Norma DIN | DIN 345 N |
Revestimiento | Acabado en azul |
Tolerancia | h8 |
Dirección de corte | Derecha |
Material de mecanizado | Steel;Cast Iron;Copper;Bronze;Brass;Alloyed Steel;Carbon Steel |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 118 ° |
Enfriamiento interno | Si |
Entrega estimada (15) días