REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N
Diámetro de perforación | 8 mm |
---|---|
Longitud total | 117 mm |
Longitud de corte | 75 mm |
Diámetro de perforación | 8 mm |
---|---|
Longitud total | 117 mm |
Longitud de corte | 75 mm |
Revestimiento | Acabado en oro |
Material del cuerpo | HSS-E |
Ángulo de punta | 135 ° |
Diámetro de cola | 8 mm |
En stock; entrega ≈24/48h