REF. 1010 BROCA HSS DIN338N CLASSIQUE
Diámetro de perforación | 6.5 mm |
---|---|
Longitud total | 101 mm |
Longitud de corte | 63 mm |
Diámetro de perforación | 6.5 mm |
---|---|
Longitud total | 101 mm |
Longitud de corte | 63 mm |
Revestimiento | Acabado en azul |
Material del cuerpo | HSS |
Ángulo de punta | 118 ° |
Diámetro de cola | 6.5 mm |
En stock; entrega ≈24/48h