Referencias
Bonfiglioli:W 75 U D30 30 P90 B14 B8
Rubix:799175449000
fabricante:2G240118I3

Documentos
Detalles de producto : W 75 U D30 30 P90 B14 B8
La serie VF/W combina calidad sin concesiones, tecnología de vanguardia a un precio altamente competitivo. La amplia gama de opciones de montaje garantiza configuraciones de eje e interfaces de motor totalmente flexibles, todas ellas disponibles como estándar de catálogo. Gracias a numerosas técnicas de producción patentadas, la serie VF/W de Bonfiglioli destaca por su vida útil y fiabilidad. El producto también puede completarse con una amplia gama de motores eléctricos fabricados por Bonfiglioli: de hecho, la serie VF/W puede combinarse con motores asíncronos IEC y compactos (BN-BE-BX/M-ME-MX), para ofrecer a los clientes soluciones completas para todas las aplicaciones.
Cualidades
-Solución rentable
Bajo nivel de ruido
Alta capacidad de carga máxima
Espacio de montaje minimizado
Larga vida útil
Alta fiabilidad
Alto número de configuraciones posibles
Amplia gama de selección de velocidad de salida
Amplia gama de selección de par de salida
Reductor ATEX para entornos explosivos 2G/2D
Bajo nivel de ruido
Alta capacidad de carga máxima
Espacio de montaje minimizado
Larga vida útil
Alta fiabilidad
Alto número de configuraciones posibles
Amplia gama de selección de velocidad de salida
Amplia gama de selección de par de salida
Reductor ATEX para entornos explosivos 2G/2D
Información técnica
Atributos
| Relación de reducción | 30 |
|---|---|
| Tamaño | 75 mm |
| Peso | 9.4 kg |
| Tipo | worm gearbox |
| Diámetro del eje hueco | 30 mm |
| Diámetro de eje | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82 mm |
| Par aut. | 270 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,70 € Sin IVA
/ unidad
420,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días