Referencias
Bonfiglioli:VF49A10P80B5B3
Rubix:798081990000
fabricante:200620063



Detalles de producto : VF 49 A 10 P80 B5 B3
El tornillo sin fin Bonfiglioli serie VF y W se considera un hito en la industria que se producen con las últimas tecnologías de materiales y técnicas de producción avanzadas. Por defecto, ofrecen una amplia gama de opciones de montaje, configuraciones de eje y motor. Para las series VF y W hay disponibles versiones con engranaje y doble engranaje helicoidal, con o sin limitador de par.
Cualidades
- Cost effective solution
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
- Modular, flexible and versatile application
- Low noise
- High peak load capacity
- Torque Limiter
- Minimized mounting space
- Long life
- High reliability
Aplicaciones
Worm gearboxes are often used for the following applications:- Agitator
- Cement Mixer
- Load cell Construction
- Conveyor belt
- Cement Mixer
- Load cell Construction
- Conveyor belt
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x133x231,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3000 g |
| Relación de reducción | 10 |
| Tamaño | 49 |
| Par | 59 N.m |
| Peso | 3 kg |
| Tipo | caja de cambios en ángulo recto |
| Forma de montaje | montaje en eje |
| Par aut. | 59 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,50 € Sin IVA
/ unidad
234,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días