Referencias
Parker:19SFTF10SXN
Rubix:798385302000
fabricante:19SFTF10SXN
EAN:4039747102810


Resumen técnico
| Material | nickel-plated steel |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 10 |
| Tipo | quick coupling |
Documentos
Detalles de producto : 19SFTF10SXN
Parker's coupling system with UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. This quick coupling with an English industrial profile is easy to use and due to the single-hand operation easy and fast connection is possible. Robust coupling in slim design mainly for pneumatic applications. The steel sleeve counters oscillating forces. The high insertion depth is guaranteed by an optimised plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Steel sleeve counters oscillating forces
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Tipo de conexión: Boquilla para manguera
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 660
Diámetro interior de la manguera: 10
Longitud: 60
Materiales de construcción: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 12
Tipo: Tapón
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 660
Diámetro interior de la manguera: 10
Longitud: 60
Materiales de construcción: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 12
Tipo: Tapón
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple
Información técnica
Atributos
| Material | nickel-plated steel |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 10 |
| Tipo | quick coupling |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días