Referencias
Parker:AK13
Rubix:799067339000
fabricante:AK13
EAN:4039747133074

Documentos
Detalles de producto : BLOW GUN PL G1/4I.ALU EXT.TUBE
La pistola sopladora de polímero Parker Legris ofrece facilidad de uso, ahorro de energía, adaptabilidad y eficiencia. Estas pistolas sopladoras cumplen con las normativas internacionales de salud, seguridad y niveles de ruido.
Cualidades
•Calidad y Rendimiento
Cumplen con las normas internacionales de regulación del ruido y la presión
Flujo potente con control progresivo
Boquilla giratoria para chorro direccional
Materiales duraderos y resistentes a los impactos
100% probadas en producción por fugas y caudal
Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
Seguridad y Desarrollo Sostenible
Reducción del 40% del consumo de energía con el modelo Energy-Saving
Seguridad completa del usuario con el modelo Safety
Amplia selección de boquillas que cumplen las normativas de nivel de ruido y presión
Ergonomía y Versatilidad
Cómodas de usar
Ligeras y fáciles de usar
Amplia gama de modelos y boquillas para una potencia de soplado y caudal óptimos
Conexión inferior o superior
Cumplen con las normas internacionales de regulación del ruido y la presión
Flujo potente con control progresivo
Boquilla giratoria para chorro direccional
Materiales duraderos y resistentes a los impactos
100% probadas en producción por fugas y caudal
Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
Seguridad y Desarrollo Sostenible
Reducción del 40% del consumo de energía con el modelo Energy-Saving
Seguridad completa del usuario con el modelo Safety
Amplia selección de boquillas que cumplen las normativas de nivel de ruido y presión
Ergonomía y Versatilidad
Cómodas de usar
Ligeras y fáciles de usar
Amplia gama de modelos y boquillas para una potencia de soplado y caudal óptimos
Conexión inferior o superior
Aplicaciones
Automatización de fábricas;Fabricación diversa;Embalaje;Instalaciones de montaje de vehículos;Talleres de fabricación;Limpieza;Enfriamiento;Soplado;Mezclado;Expulsión
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Flujo | 28.5 m³/h |
| Nivel acústico | 87 dB |
| Tipo de racor | bspp |
| Presión nominal | 10 bar |
| Material | polímero técnico (cuerpo);nbr (junta tórica) |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,88 € Sin IVA
/ unidad
19,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
