< atrás
RECORD Metall-Folien

RECORD Metall-Folien

Opciones de filtro
Categorías
  • banda de hoja fina (25)
  • 1Marca
  • record metall-folien
    (25)
  • 25 Producto(s) de 25 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,100 MM

    • record metall-folien:M0,100
    • rubix:799296101000
    • fabricante:M0,100
    • ean:4031177003224
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Grosor:0.1 mm
    • Anchura:150 mm
    • Longitud:2500 mm
    35,31 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,500 MM

    • record metall-folien:SN0,500
    • rubix:799296085000
    • fabricante:SN0,500
    • ean:4031177002333
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    71,07 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,150 MM

    • record metall-folien:SN0,150
    • rubix:799296090000
    • fabricante:SN0,150
    • ean:4031177002241
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    45,54 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,250 MM

    • record metall-folien:M0,250
    • rubix:799296098000
    • fabricante:M0,250
    • ean:4031177003286
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    57,16 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,300 MM

    • record metall-folien:M0,300
    • rubix:799296097000
    • fabricante:M0,300
    • ean:4031177003293
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    64,52 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,150 MM

    • record metall-folien:M0,150
    • rubix:799296100000
    • fabricante:M0,150
    • ean:4031177003248
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    43,01 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,300 MM

    • record metall-folien:SN0,300
    • rubix:799296087000
    • fabricante:SN0,300
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    61,99 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,500 MM

    • record metall-folien:M0,500
    • rubix:799296095000
    • fabricante:M0,500
    • ean:4031177003330
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    80,16 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,100 MM

    • record metall-folien:SN0,100
    • rubix:799296091000
    • fabricante:SN0,100
    • ean:4031177002227
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    39,68 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO LAMINAS METAL LATON 150X1200 MM

    • record metall-folien:M25/100
    • rubix:799296081000
    • fabricante:M25/100
    • ean:4031177000018
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    60,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO NO ALEADO 150X2500X0,050 MM

    • record metall-folien:SU0,050
    • rubix:799296083000
    • fabricante:SU0,050
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    18,52 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO NO ALEADO 150X2500X0,025 MM

    • record metall-folien:SU0,025
    • rubix:799296084000
    • fabricante:SU0,025
    • ean:4031177001138
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    31,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,050 MM

    • record metall-folien:M0,050
    • rubix:799296103000
    • fabricante:M0,050
    • ean:4031177003163
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    28,29 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,075 MM

    • record metall-folien:SN0,075
    • rubix:799296092000
    • fabricante:SN0,075
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    38,18 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,250 MM

    • record metall-folien:SN0,250
    • rubix:799296088000
    • fabricante:SN0,250
    • ean:4031177002289
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    58,08 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,400 MM

    • record metall-folien:M0,400
    • rubix:799296096000
    • fabricante:M0,400
    • ean:4031177003316
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    69,23 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,200 MM

    • record metall-folien:SN0,200
    • rubix:799296089000
    • fabricante:SN0,200
    • ean:4031177002265
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    54,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO NO ALEADO 150X2500X0,200 MM

    • record metall-folien:SU0,200
    • rubix:799298664000
    • fabricante:SU0,200
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    19,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,400 MM

    • record metall-folien:SN0,400
    • rubix:799296086000
    • fabricante:SN0,400
    • ean:4031177002319
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    65,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,075 MM

    • record metall-folien:M0,075
    • rubix:799296102000
    • fabricante:M0,075
    • ean:4031177003194
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    31,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,050 MM

    • record metall-folien:SN0,050
    • rubix:799296093000
    • fabricante:SN0,050
    • ean:4031177002166
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    38,76 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO INOX, 150X2500X0,025 MM

    • record metall-folien:SN0,025
    • rubix:799296094000
    • fabricante:SN0,025
    • ean:4031177002135
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    47,15 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA METALICA LATON 150X2500X0,025 MM

    • record metall-folien:M0,025
    • rubix:799296104000
    • fabricante:M0,025
    • ean:4031177003132
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    29,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LAMINA DE METAL ACERO NO ALEADO 150X2500X075 MM

    • record metall-folien:SU0,075
    • rubix:799296082000
    • fabricante:SU0,075
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    18,57 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 25