PANTALON T-XL 1HVX-19 AVIOR AZUL MARINO/AMARILLO AV IGNIFUGO
REAVQS1827 Pantalón Fuego Alta Visibilidad
Ver información técnicaReferencias
Spartex:7365710
Rubix:798471973000

Detalles de producto : PANTALON T-XL 1HVX-19 AVIOR AZUL MARINO/AMARILLO AV IGNIFUGO
Pantalón ignífugo, antiestático y de alta visibilidad.
Protección frente al arco eléctrico y soldaduras menos agresivas.
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electroestáticas, quemaduras producidas por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Dos bolsillos franceses de apertura vertical, un bolsillo de plastón con tapeta y cierre gancho y bucle en la parte trasera derecha y un bolsillo lateral en pierna.
Cierre mediante botón oculto.
Goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda.
Dos bandas reflectantes en perneras.
COMPOSICIÓN:Xispal 825 (Amarillo Flúor) y Xispal 830 (Azul Marino) 50% Algodón, 39% Acrílica Modificada tipo F, 10% Viscosa, FR y 1% Fibra antiestática.
Protección frente al arco eléctrico y soldaduras menos agresivas.
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electroestáticas, quemaduras producidas por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Dos bolsillos franceses de apertura vertical, un bolsillo de plastón con tapeta y cierre gancho y bucle en la parte trasera derecha y un bolsillo lateral en pierna.
Cierre mediante botón oculto.
Goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda.
Dos bandas reflectantes en perneras.
COMPOSICIÓN:Xispal 825 (Amarillo Flúor) y Xispal 830 (Azul Marino) 50% Algodón, 39% Acrílica Modificada tipo F, 10% Viscosa, FR y 1% Fibra antiestática.
Cualidades
Pantalón ignífugo, antiestático y de alta visibilidad.
Aplicaciones
Protección frente al calor, la llama, acumulación de cargas electroestáticas, quemaduras producidas por arco eléctrico y situaciones donde sea necesaria la alta visibilidad.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul marino |
| Alta visibilidad | si |
| Material | xispal 825 (amarillo flúor) y xispal 830 (azul marino), 50% algodón, 39% acrílica modificada tipo f, 10% viscosa, fr y 1% fibra antiestática |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,66 € Sin IVA
/ unidad
74,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
