Referencias
Spartex:7167367
Rubix:798428865000

Detalles de producto : PANTALON 1937-01-00-00-0 IGNIFUGO MARINO T-44
Pantalón ignifugo y resistente al Arco Eléctrico.
Dos bolsillos franceses y uno de plastón en la parte trasera.
Protección frente a calor y llamas, especialmente indicado para resistencia a calor radiante y convectivo.
Resistente a salpicaduras de metal fundido.
COMPOSICIÓN: Valen-T 937 - 52% Algodón, 22% Acrílica modificada, 19% Viscosa, 6% Aramida, 1% Fibra Antiestática.
Dos bolsillos franceses y uno de plastón en la parte trasera.
Protección frente a calor y llamas, especialmente indicado para resistencia a calor radiante y convectivo.
Resistente a salpicaduras de metal fundido.
COMPOSICIÓN: Valen-T 937 - 52% Algodón, 22% Acrílica modificada, 19% Viscosa, 6% Aramida, 1% Fibra Antiestática.
Cualidades
Resistente a salpicaduras de metal fundido.
Aplicaciones
Protección frente a calor y llamas, especialmente indicado para resistencia a calor radiante y convectivo.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 44 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | valen-t 937 - 52% algodón, 22% acrílica modificada, 19% viscosa, 6% aramida, 1% fibra antiestática. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 € Sin IVA
/ unidad
65,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
