JUEGO DE VASOS 1/2 + LLAVES COMBINADAS RB 37 M
RB 37 M - JUEGO DE VASOS HEXAGONALES DE 1/2" Y LLAVES COMBINADAS - 37 PIEZAS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6868836
Roebuck:898105
Rubix:799171947000
fabricante:898105
EAN:3660338514432





Documentos
Detalles de producto : JUEGO DE VASOS 1/2 + LLAVES COMBINADAS RB 37 M
PRÁCTICA:
Dibujo del contenido en la parte superior del maletín
Incrustación de espuma bicolor para identificar fácilmente las piezas que faltan
ROBUSTO:
Estuche bimaterial para una mayor durabilidad y evitar que la caja resbale
Cierres metálicos para un cierre seguro
FÁCIL ALMACENAMIENTO:
Espuma con ubicación preestablecida para cada elemento
Estabilizador bajo la caja para un almacenamiento vertical
MÓVIL: asa bimaterial para mayor comodidad durante el transporte
PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca de 72 dientes con cabeza delgada
FÁCIL DE USAR: Vaso de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
COMODIDAD: Mango ergonómico para mayor comodidad durante un uso prolongado
CALIDAD PROFESIONAL: Probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitució
Dibujo del contenido en la parte superior del maletín
Incrustación de espuma bicolor para identificar fácilmente las piezas que faltan
ROBUSTO:
Estuche bimaterial para una mayor durabilidad y evitar que la caja resbale
Cierres metálicos para un cierre seguro
FÁCIL ALMACENAMIENTO:
Espuma con ubicación preestablecida para cada elemento
Estabilizador bajo la caja para un almacenamiento vertical
MÓVIL: asa bimaterial para mayor comodidad durante el transporte
PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca de 72 dientes con cabeza delgada
FÁCIL DE USAR: Vaso de cromo vanadio con moleteado para un mejor agarre
COMODIDAD: Mango ergonómico para mayor comodidad durante un uso prolongado
CALIDAD PROFESIONAL: Probamos rigurosamente todos nuestros productos ROEBUCK de acuerdo con los más altos estándares de la industria y ofrecemos una garantía de por vida que cubre la reparación o sustitució
Contenido del juego:
19 vasos hexagonales (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm)
1 junta universal
3 alargaderas (50 mm, 125 mm y 250 mm)
1 cabeza en T deslizante 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 carraca de 72 dientes 1/2"
12 llaves combinadas (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm)
Dimensiones del juego : 400 × 260 × 80 mm
19 vasos hexagonales (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm)
1 junta universal
3 alargaderas (50 mm, 125 mm y 250 mm)
1 cabeza en T deslizante 3/8"(F) × 1/2"(M)
1 carraca de 72 dientes 1/2"
12 llaves combinadas (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm)
Dimensiones del juego : 400 × 260 × 80 mm
Cualidades
Un juego completo para el día a día
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 37 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Material | 0.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,35 € Sin IVA
/ unidad
267,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días