2608661758 BIM-TIN BLADE WOOD& METAL 85MM, ACI 85 EB

RB - 1ER ACZ85 EIB

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608661758
Rubix:798326527000
EAN:3165140582230
brand logo

Resumen técnico

Tipohoja segmentada stalock
Modeloaci 85

Detalles de producto : 2608661758 BIM-TIN BLADE WOOD& METAL 85MM, ACI 85 EB


La hoja Starlock ACZ 85 EIB recubierta de titanio tiene una vida útil un 30 % más larga que las hojas BIM (bimetálicas) sin recubrimiento. La tira de dientes recubierta de TiN (nitruro de titanio) es muy resistente frente al calor y el desgaste, lo cual garantiza un rendimiento de duración extralarga. La tecnología de soldadura circular patentada de Bosch crea fuertes dientes que evitan atascos y marcas de quemadura y permiten un uso de mayor duración. Se utiliza para corte de inmersión en pladur, planchas de fibrocemento, madera, metal no endurecido, molduras pequeñas, fibra de vidrio y plástico reforzado con epoxy. La hoja de sierra de segmentos puntiaguda permite cortar directamente en esquinas estrechas. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Hoja de sierra segmentada BIM-TiN ACZ 85 EIB Multi Material 85 mm

Cualidades

Sistema de fijación OIS, totalmente compatible con la mayoría de las multiherramientas del mercado (Bosch, Makita, Fein MultiMaster, Milwaukee,...). - Fácil elegir la hoja correcta para cada material con el código de colores.

Información técnica


Atributos
Tipohoja segmentada stalock
Modeloaci 85
33,87 € Sin IVA
/ unidad
40,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días