Referencias
Tajima:SCRL600
Rubix:799296061000
fabricante:SCRL600
EAN:4975364016140
Detalles de producto : RASCADOR UNIVERSAL 600 MM
Rascador universal
Características: rascador extremadamente robusto con mango reforzado y capuchón de golpe de fundición de aluminio. Suministro con 3 hojas.
Aplicación: para trabajos de rascado de precisión y cincelado duro.
Características: rascador extremadamente robusto con mango reforzado y capuchón de golpe de fundición de aluminio. Suministro con 3 hojas.
Aplicación: para trabajos de rascado de precisión y cincelado duro.
Universal scraper 600mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 600 cm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,82 € Sin IVA
/ unidad
53,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

