Referencias
Tajima:SCRL300
Rubix:799296062000
fabricante:SCRL300
EAN:4975364016133
Detalles de producto : RASCADOR UNIVERSAL 300 MM
Rascador universal
Características: rascador extremadamente robusto con mango reforzado y capuchón de golpe de fundición de aluminio. Suministro con 3 hojas.
Aplicación: para trabajos de rascado de precisión y cincelado duro.
Características: rascador extremadamente robusto con mango reforzado y capuchón de golpe de fundición de aluminio. Suministro con 3 hojas.
Aplicación: para trabajos de rascado de precisión y cincelado duro.
Universal scraper 300mm
Información técnica
Atributos
| Longitud | 300 cm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,31 € Sin IVA
/ unidad
42,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

