Referencias

SMC:KQ2H06-G01A1
Rubix:799247038000
fabricante:KQ2H06-G01A1
EAN:3618036064216
brand logo

Resumen técnico

Tipo de roscag
Conexión 1g 1/8
Conexión 26
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-G01A1


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Información técnica


Atributos
Tipo de roscag
Conexión 1g 1/8
Conexión 26
Materiallatón
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
2,26 € Sin IVA
/ unidad
2,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días