RACOR REDUCTOR 1 1/4 X 3/4 PUL
RACORES ROSCADOS INOX REDUCCIÓN HEXAGONAL MACHO HEMBRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:891008
Rubix:799152938000
EAN:3660338436710


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | r1 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/4 '' |
| Ángulo | recto |
Documentos
Detalles de producto : RACOR REDUCTOR 1 1/4 X 3/4 PUL
Material: Acero inoxidable 316. Rango de temperatura: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | r1 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/4 '' |
| Ángulo | recto |
| Norma | aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,94 € Sin IVA
/ unidad
10,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días