RACOR REDUCTOR 3/4 X 3/8 PUL
RACORES ROSCADOS INOX REDUCCIÓN HEXAGONAL MACHO HEMBRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:891002
Rubix:799152944000
EAN:3660338436659


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | r3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/8 '' |
| Ángulo | recto |
Documentos
Detalles de producto : RACOR REDUCTOR 3/4 X 3/8 PUL
Material: Acero inoxidable 316. Rango de temperatura: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | r3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/8 '' |
| Ángulo | recto |
| Norma | AISI 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días