Referencias
Mecaline:890960
Rubix:799152982000
EAN:3660338436277


Resumen técnico
| Diámetro de conexión | g3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/4 '' |
| Ángulo | t |
Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T 3/4 PUL
Material: Acero inoxidable 316. Rango de temperatura: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | g3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | g3/4 '' |
| Ángulo | t |
| Norma | AISI 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días