RACOR LUBRICACION D06 M8 CODO ORIENTABLE
Racores de codo cónicos macho a presión giratorios para lubricación - 80 bares
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884818
Rubix:798957865000
EAN:3660338381614

Documentos
Detalles de producto : RACOR LUBRICACION D06 M8 CODO ORIENTABLE
Racor a presión concebido para aplicaciones de grasa de presión media hasta un máximo de 80 bares para aplicaciones de lubricación central.
Racor LUBRICACION D06 M8 CODO orientable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cónica |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | m8x1 '' |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro exterior de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días