RACOR AUTO ANTIRRETORNO STOPGISS ACETILENO <<DESCATALOGADO>>

Racor auto antirretorno m/f stopgiss

Ver información técnica

Referencias

Spartex:633684
Rubix:798964393000
EAN:3660338019722
FLAME DAMPER AUTO COUPLING M/F STOPGISS Gas Acetylene

Resumen técnico

Tipomasculino / femenino
Gasacetileno

Detalles de producto : RACOR AUTO ANTIRRETORNO STOPGISS ACETILENO <<DESCATALOGADO>>


Corta el paso de gas gracias a la válvula.
Entrada con mangueras despejadas.
Se adapta tanto a la manguera 6,3 x 12 como a la manguera 10 x 17, sin ninguna alteración en el rendimiento.
También evita la pérdida de gas en la tubería en cada desconexión. Norma: EN ISO 561

Cualidades

Desconecta las mangueras al interrumpir automáticamente el suministro de gas

Información técnica


Atributos
Tipomasculino / femenino
Gasacetileno
  • Entrega estimada (15) días

Gas