RACOR RECTO CON PORTECCION DE TUBO 10/6,5-1/4 R

Racor recto con portección de tubo

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:858679
Rubix:798940328000
EAN:3660338137495
PARALLEL FITTING FOR SPIRAL. HOSES Interior tube diameter 6,5 - G1/4

Resumen técnico

Diámetro de conexióng1/4 ''
Diámetro de conexión 210 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RACOR RECTO CON PORTECCION DE TUBO 10/6,5-1/4 R


Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite a una presión máxima de 15 bares
Racor recto CON PORTECCION de Tubo 10/6,5-1/4 R

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexióng1/4 ''
Diámetro de conexión 210 mm
Materiallatón niquelado
5,97 Sin IVA
/ unidad
7,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días