CODO NO ORIENTABLE CONICO 12X10-1/2 - R
Codo no orientable cónico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858589
Rubix:798941668000
EAN:3660338136597

Documentos
Detalles de producto : CODO NO ORIENTABLE CONICO 12X10-1/2 - R
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Fijación por tuerca.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.
CODO NO orientable cónico 12X10-1/2 - R
Información técnica
Atributos
| Diámetro de conexión | r1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro de conexión 2 | 12 mm |
| Material | latón niquelado |
| Tipo de rosca | cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,43 € Sin IVA
/ unidad
8,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días