QS-G1/4-6-I

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-G1/4-6-I
Rubix:798202398000
fabricante:186108
EAN:4052568039202
QS-G1/4-6-I Push-in fitting
Resumen técnico
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1g 1/4 in
Conexión 26 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-G1/4-6-I


Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x50x20 mm
Peso neto17,5 g
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1g 1/4 in
Conexión 26 mm
Materiallatón niquelado (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello de tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera del tubo)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-10 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 Sin IVA
/ unidad
3,47 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h