Referencias
SMC:KXL08-03S
Rubix:799254325000
EAN:3618036021677

Documentos
Detalles de producto : KXL08-03S
La serie KX de racores giratorios de un solo toque viene con doble rodamiento de bolas para aplicaciones de alta velocidad. La serie KX viene en 5 tamaños de tubo que van de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. KX es adecuado para aplicaciones de presión o vacío.
KX, Conexión instantánea, Gran velocidad, Rotación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | r |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Material | pbt |
| Diámetro de conexión | r 3/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Roscado | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,52 € Sin IVA
/ unidad
61,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días