KXH12-04S

Racor giratorio Serie KX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KXH12-04S
Rubix:752100452043
EAN:3618036021790
KX, High Speed, Rotary, One-touch Fitting

Resumen técnico

Tipo de roscar
Conexión 1applicable tube o.d.: 12 mm
Conexión 2port thread: r 1/2 (with thread sealant s)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KXH12-04S


La serie KX de racores giratorios de un solo toque viene con doble rodamiento de bolas para aplicaciones de alta velocidad. La serie KX viene en 5 tamaños de tubo que van de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. KX es adecuado para aplicaciones de presión o vacío.
KX, Conexión instantánea, Gran velocidad, Rotación

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Tipo de roscar
Conexión 1applicable tube o.d.: 12 mm
Conexión 2port thread: r 1/2 (with thread sealant s)
Materialpbt
Diámetro de conexión12 ''
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Roscador 1/2
Temperatura máx.60 °C
95,03 € Sin IVA
/ unidad
114,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días