Referencias
Mecaline:842964
Rubix:798940534000
EAN:3660338063282

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO INOX D.1/4 INOX
Presión: de -0,99 bares a 140 bares. Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Racor acodado INOX D.1/4 INOX
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Presión de servicio | 140 bar |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Temperatura mín. | -110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,97 € Sin IVA
/ unidad
47,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días