QH-1 1/2

QH Válvula de bola

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QH-11/2
Rubix:756500289113
fabricante:6837
EAN:4052568110970
QH-11/2 Ball valve

Resumen técnico

Diámetro (pulgadas)1 1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QH-1 1/2


Válvula de bola QH-11/2 con palanca manual Función del distribuidor=2/2 bistable, Conexión neumática 1=G1 1/2, Conexión neumática 2=G1 1/2, Modo de accionamiento=manual, Modo de fijación=Montaje en tubería
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto1723 g
Diámetro (pulgadas)1 1/2 ''
Perfilválvula de bola manual en línea de 2/2 vías (serie qh)
Materialcarcasa de latón; bola de latón cromado; eje de latón; juntas de ptfe y fpm (viton)
114,82 € Sin IVA
/ unidad
138,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días