JUEGO PUNZONES LETRAS NIQUELADO TAM. FUENTE 12 MM

Punch letter set SHnick.-pl.SH12mm

Ver información técnica

Referencias

Kukko:331-012
Rubix:799297857000
fabricante:331-012
brand logo

Detalles de producto : JUEGO PUNZONES LETRAS NIQUELADO TAM. FUENTE 12 MM


Punzones de letras

Características: 27 piezas, (A–Z en letras mayúsculas). De acero especial para herramientas de alta calidad, tipografía según DIN 1451.

Aplicación: para rotular e identificar piezas.

Características conforme a DIN 7353. Con mango resistente, niquelado, cabeza percusora templada por inducción, con adhesión de hasta 1200 N/mm². En caja de plástico con tapa abatible, desplazada para facilitar su extracción.
Punch letter set SHnick.-pl.SH12mm

Información técnica


Atributos
284,40 € Sin IVA
/ unidad
344,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días