P40P

Protector para RHP Self-Lube®

Ver información técnica

Referencias

RHP:P40P
Rubix:631040009011
fabricante:P40P R
EAN:00747023090440
brand logo

Resumen técnico

Tipoprotector de la unidad de rodamiento
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : P40P


El dispositivo de protección Self-Lube® fue desarrollado para proteger al operador del sistema de los peligros de los extremos del eje giratorio y las superficies exteriores de los cojinetes de la contaminación. El dispositivo de protección está fabricado en acero dulce de alta calidad y tiene un acabado de esmalte al horno para darle más robustez, mejor apariencia y una mayor vida útil. Se puede instalar y quitar fácilmente sin destruirse ni deformarse, por lo que se puede instalar y quitar repetidamente.
Protector para las unidades Self-Lube® de eje de 35mm

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Tipoprotector de la unidad de rodamiento
7,30 € Sin IVA
/ unidad
8,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días