P30P

Protector para RHP Self-Lube®

Ver información técnica
Referencias
RHP:P30P+42
Rubix:631030009011
fabricante:P30P R
EAN:00747023090426
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : P30P


El dispositivo de protección Self-Lube® fue desarrollado para proteger al operador del sistema de los peligros de los extremos del eje giratorio y las superficies exteriores de los cojinetes de la contaminación. El dispositivo de protección está fabricado en acero dulce de alta calidad y tiene un acabado de esmalte al horno para darle más robustez, mejor apariencia y una mayor vida útil. Se puede instalar y quitar fácilmente sin destruirse ni deformarse, por lo que se puede instalar y quitar repetidamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Tipotapa final
Materialpolipropileno
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 Sin IVA
/ unidad
7,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días