ISE20A-T-01-J

Presostato digital de alta precisión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ISE20A-T-01-J
Rubix:798673218000
fabricante:01699545
brand logo
Resumen técnico
Tipopresostato digital
Documentos

Detalles de producto : ISE20A-T-01-J


Presostatos digitales de alta precisión
Display de 3 pantallas y 3 colores
Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos en general
Rangos de presión: de -0,1 a 2 MPa
Repetibilidad: ±0,2 % F.S.
Salida: IO-Link, NPN/PNP o Analógica (Tensión/Corriente)
Selección del tiempo de respuesta: de menos de 1,5 ms a 5 s.
IP40 o IP65
Consumo: 35 mA o inferior.

Información técnica


Atributos
Tipopresostato digital
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,07 Sin IVA
/ unidad
110,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días