Referencias
Gates:900-5MGT3
Rubix:798377812000
EAN:5414465311116

Detalles de producto : GT3 900 5MGT
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 35.433 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 180 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,38 € Sin IVA
/ unidad
518,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
