Referencias
Gates:285-5MGT3
Rubix:798377790000
EAN:5414465287091

Detalles de producto : GT3 285 5MGT 1800
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 11.22 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 57 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,09 € Sin IVA
/ unidad
300,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
