Referencias
Gates:513-3MGT3
Rubix:798377802000
EAN:5414465286872


Resumen técnico
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 20.2 mm |
| Anchura de correa | 3 mm |
Detalles de producto : GT3 513 3MGT 1800
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 20.2 mm |
| Anchura de correa | 3 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 171 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,89 € Sin IVA
/ unidad
373,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días