Referencias
Gates:GT3 600 3MGT 6
Rubix:798377207000
fabricante:940053264
EAN:5414465316111


Resumen técnico
| Perfil | 3mgt3 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 600 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
Detalles de producto : GT3 600 3MGT 6
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt3 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 600 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 200 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días