Referencias
Spartex:899057
Rubix:799315830000
EAN:3660338527067


Resumen técnico
| Factor de funcionamiento a 40 °C | mma : 200a @25% / tig : 200a @40% |
|---|---|
| Intensidad de soldadura | 10-200 A |
| Peso | 6.4 kg |
Documentos
Detalles de producto : MAQUINA SOLDAR INVERTER MMA TIG DC ARC 200 PFC
El poste ARC 200A utiliza la tecnología PFC integrada, que permite un gran ahorro de energía y un amplio rango de tensión de entrada. Este inversor tecnológicamente avanzado es extremadamente fácil de usar y ofrece un arco fiable y de alto rendimiento. El poste SPARTEX Arc 200A PFC también ofrece la funcionalidad Lift TIG, lo que lo convierte en una opción ideal para mantenimiento y fabricación ligera.
Cualidades
• Tecnología PFC (Power Factor Correction) de ahorro de energía
• Funciones integradas: Anti-stick, Arc-Force, Hot Start, TIG Lift
• Alta frecuencia de eficiencia: 33KHz
• Tamaño de electrodos: hasta 4mm
• Funciones integradas: Anti-stick, Arc-Force, Hot Start, TIG Lift
• Alta frecuencia de eficiencia: 33KHz
• Tamaño de electrodos: hasta 4mm
Información técnica
Atributos
| Factor de funcionamiento a 40 °C | mma : 200a @25% / tig : 200a @40% |
|---|---|
| Intensidad de soldadura | 10-200 A |
| Peso | 6.4 kg |
| Tensión de circuito abierto | 68 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,83 € Sin IVA
/ unidad
954,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días