Referencias
Spartex:899056
Rubix:799315811000
EAN:3660338527050




Resumen técnico
| Factor de funcionamiento a 40 °C | 165a @ 35% |
|---|---|
| Intensidad de soldadura | 10-160 A |
| Peso | 6.4 kg |
Documentos
Detalles de producto : MAQUINA SOLDAR INVERTER MMA TIG DC ARC 160 PFC
El poste ARC 160A de la gama SPARTEX integra las tecnologías más recientes de postes «Inverter» (postes con inversor), y proporciona al usuario un gran confort de soldadura y una gestión óptima de la energía eléctrica gracias al corrector del factor de potencia. El equipo ofrece también la función TIG Lift, ideal para las operaciones de mantenimiento y las fabricaciones ligeras.
Cualidades
• Amplio rango de tensión de entrada: 95 – 265V
• Tecnología PFC (Power Factor Correction) para ahorro de energía
• Funciones integradas: Anti-stick, Arc-Force, Hot Start, TIG Lift
• Frecuencia de alta eficiencia: 40KHz
• Tamaño de electrodos: hasta 4mm
• Tecnología PFC (Power Factor Correction) para ahorro de energía
• Funciones integradas: Anti-stick, Arc-Force, Hot Start, TIG Lift
• Frecuencia de alta eficiencia: 40KHz
• Tamaño de electrodos: hasta 4mm
Información técnica
Atributos
| Factor de funcionamiento a 40 °C | 165a @ 35% |
|---|---|
| Intensidad de soldadura | 10-160 A |
| Peso | 6.4 kg |
| Tensión de circuito abierto | 68 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,96 € Sin IVA
/ unidad
566,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días