TX70YNRM CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MADRID

Portwest TX70 - Madrid Chaqueta de alta visibilidad - YeNa - R

Ver información técnica

Referencias

Portwest:TX70YNRM
Rubix:798570576000
fabricante:TX70YNRM
EAN:5036108260300
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamañom
Clase EN204713
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TX70YNRM CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD MADRID


La chaqueta Portwest Madrid de alta visibilidad es elegante y práctica y tiene un ajuste excelente. El tejido resistente ofrece una excelente resistencia al desgarro. Varios bolsillos prácticos proporcionan opciones seguras de almacenamiento y el bolsillo superior ofrece la posibilidad de guardar un teléfono inteligente moderno.

Cualidades

· Certificado CE
· Cintas reflectantes
· Costuras de doble pespunte
· Puños ajustables con velcro
· Bolsillo para teléfono y bolígrafo
· Cintura elástica
· 3 bolsillos
· Colores contrastantes
· Tejido Texpel de poliéster/algodón
· TX70 + TX72 certificados en combinación según EN ISO 20471 clase 3
· TEXPEL SOS - Manchas-Aceite-Salpicaduras
· Certificado también después de 50 lavados

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamañom
Clase EN204713
Material Principalalgodón/poliéster
Color secundarioazul marino
Materialtejido texpel de poliéster/algodón
28,15 € Sin IVA
/ unidad
34,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño