POLO FR74 T-3XL MARINO/AMARILLO A.V. IGN. AT. AE.
PORTWEST POLOSHIRT FR HI-VISANGE MANGA AMARILLO/MARINO
Ver información técnicaReferencias
Portwest:FR74YNR3XL
Rubix:798565619000
EAN:5036108257898

Detalles de producto : POLO FR74 T-3XL MARINO/AMARILLO A.V. IGN. AT. AE.
Protege contra el calor radiante, convectivo y por contacto. Tiras reflectantes retardantes de llama de primera calidad. Alto contenido de algodón para un confort perfecto. Tejido con UPF 50+ bloquea el 98% de la radiación UV
Cualidades
•Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Protection against radiant, convective and contact heat
High cotton content for superior comfort
Ribbed cuffs for added comfort
Concealed button closure
Contrast colouring for added style
Premium sew on flame resistant reflective tape
Protection against radiant, convective and contact heat
High cotton content for superior comfort
Ribbed cuffs for added comfort
Concealed button closure
Contrast colouring for added style
Premium sew on flame resistant reflective tape
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | azul marino |
| Mangas largas | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,94 € Sin IVA
/ unidad
67,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días