POLO T-L 175 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV M/L
175/POLO BICOLOR ML AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:175-01/19-L
Rubix:798424326000
fabricante:175-01/19-L

Documentos
Detalles de producto : POLO T-L 175 AZUL MARINO/NARANJA FLUOR AV M/L
Cierre central con botones.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Cuello y puños de canalé en color contraste.
Botones en color contraste.
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pecho.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Cuello y puños de canalé en color contraste.
Botones en color contraste.
Un bolsillo:
1 bolsillo de parche en el pecho.
175.POLO BICOLOR ML AV AZUL MARINO/NARANJA FLÚOR L
Cualidades
Alta visibilidad
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | naranja |
| Mangas largas | si |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Material | bird-eye. 100% poliéster. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,64 € Sin IVA
/ unidad
27,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
