Referencias
Velilla:908-07-38
Rubix:798431800000
fabricante:908-07-38

Documentos
Detalles de producto : BATA T-38 908 BLANCO M/L
DETALLESCierre central con botones
Cinturón en la espalda
Puños con cierre de botón
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Cinturón en la espalda
Puños con cierre de botón
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
908.BATA ML MUJER BLANCO 38
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 38 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,75 € Sin IVA
/ unidad
32,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
38
