Referencias
Stahlwille:736/10 5/16
Rubix:798434420000
fabricante:58261010
EAN:4018754103911



Detalles de producto : 58261010 736/10 ACOP 9X12 5/16
Portapuntas insertable
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado. hembra hexagonal con resorte de empuje anular, las punas se encajan de forma segura y se pueden extraer de nuevo con facilidad.
Características: De acero de cromo-vanadio, cromado. hembra hexagonal con resorte de empuje anular, las punas se encajan de forma segura y se pueden extraer de nuevo con facilidad.
Cualidades
•Internal hex drive with a collar-thrust spring
Bits are easy to insert, lock securely in position and can be removed just as easily
Bits are easy to insert, lock securely in position and can be removed just as easily
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x22x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47 g |
| Apertura | 8 mm |
| Fijación | 9 x 12 |
| Longitud | 17.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
