7695920 7218-32 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL 14X18, 32 MM
Insertos para llave de caja 9 x 12-7312
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7218-32
Rubix:798174921000
fabricante:7695920
EAN:4002805728321



Detalles de producto : 7695920 7218-32 - CABEZA DE LLAVE POLIGONAL 14X18, 32 MM
Extremo de anillo rectangular SE 14x18, 32 mm Para acceder a tornillos en espacios reducidos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero cromo-vanadio, cromado mate Con pasador de expulsión para desbloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165 g |
|---|---|
| Apertura | 32 mm |
| Fijación | stiftborging |
| Longitud | 79.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € Sin IVA
/ unidad
96,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días