Referencias
Fortis Tools:30410013, 9310600013
Rubix:799281624000
fabricante:4317784723312
EAN:4317784723312
Detalles de producto : PORTAPINZAS MINI SK50 ER25M A100
Portapinzas TIPO ER Mini, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B, SK 50, calidad de equilibrado: G2.5 12000 rpm
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254. Templado 58 ± 2 HRC.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para mecanizados de alta velocidad y procesos de arranque de viruta exigentes. Mayor rendimiento de corte gracias a las mayores velocidades, avances y el aumento de profundidad de corte. La marcha suave gracias a la geometría de baja vibración y, por tanto, mejores acabados superficiales, cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254. Templado 58 ± 2 HRC.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para mecanizados de alta velocidad y procesos de arranque de viruta exigentes. Mayor rendimiento de corte gracias a las mayores velocidades, avances y el aumento de profundidad de corte. La marcha suave gracias a la geometría de baja vibración y, por tanto, mejores acabados superficiales, cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,03 € Sin IVA
/ unidad
227,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días