PORTAPINZAS MINI JISB6339ADB A160 BT40- ER16M

Portapinzas Mini JISB6339ADB corto BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31060016, 9313150016
Rubix:799281666000
fabricante:4317784722179
EAN:4317784722179
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS MINI JISB6339ADB A160 BT40- ER16M


Portapinzas Mini tipo ER, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER), modelo delgado.

Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción.

Información técnica


Atributos
161,00 Sin IVA
/ unidad
194,81 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días