PORTAPINZAS JISB6339ADB A100 BT50- ER32

Portapinzas JISB6339ADB A70 BT50

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31030052, 9313100052
Rubix:799281613000
fabricante:4317784722216
EAN:4317784722216
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS JISB6339ADB A100 BT50- ER32


Portapinzas tipo ER, BT 50

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción según DIN 6499 (ER).

Volumen de suministro: portapinzas completo con mandril de sujeción.

Información técnica


Atributos
143,18 Sin IVA
/ unidad
173,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días