PORTAHERRAMIENTAS REC 18-225.09R D.18 ECO-CUTLINE
Portaherramienta ECO-CUTLINE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:891109
Rubix:799004246000
EAN:3660338437649





Resumen técnico
| Dimensión de punta de herramienta | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro de cola | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : PORTAHERRAMIENTAS REC 18-225.09R D.18 ECO-CUTLINE
Herramienta de multioperación para operaciones de torneado y taladrado
4 operaciones con una herramienta: torneado interno / torneado externo / torneado de cara / taladrado
Una herramienta para múltiples operaciones = ¡ahorro del 30% de tiempo!
Compatible con competidor directo (herramienta, inserto y repuestos)
Amplia gama de insertos de 2 bordes de corte compatibles: ¡acero, acero inoxidable y no ferrosos!
Tenga cuidado con la dirección de la herramienta: corte a la izquierda o a la derecha.
4 operaciones con una herramienta: torneado interno / torneado externo / torneado de cara / taladrado
Una herramienta para múltiples operaciones = ¡ahorro del 30% de tiempo!
Compatible con competidor directo (herramienta, inserto y repuestos)
Amplia gama de insertos de 2 bordes de corte compatibles: ¡acero, acero inoxidable y no ferrosos!
Tenga cuidado con la dirección de la herramienta: corte a la izquierda o a la derecha.
Portaherramienta ECO-CUTLINE para multitorno REC 18-225.09R D18
Aplicaciones
Operación múltiple: torneado y taladrado
Información técnica
Atributos
| Dimensión de punta de herramienta | 9 mm |
|---|---|
| Diámetro de cola | 25 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 109.5 mm |
| Tipo de tornillo | torx |
| Longitud de cola | 58 mm |
| Embalaje | 1 |
| Peso | 300 g |
| Diámetro de corte | 18 mm |
| Longitud de corte | 40.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,78 € Sin IVA
/ unidad
253,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días