PORTABROCAS CORTO NC 30-2,5 -16 MM-REFRIGERACION INTERNAERIOR

Portabrocas corto NC refrigeracion interna

Ver información técnica

Referencias

WTE Präzisionstechnik:30336192
Rubix:799297743000
fabricante:30336192
brand logo

Detalles de producto : PORTABROCAS CORTO NC 30-2,5 -16 MM-REFRIGERACION INTERNAERIOR


Portabrocas VDI-CNC

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: con vástago cilíndrico y alimentación de refrigerante central. Diseño modular. La tensión mediante llave hexagonal permite aumentar considerablemente la fuerza de sujeción en comparación con los portabrocas convencionales.

Volumen de suministro: portabrocas CNC inclusive arandela obturadora para brocas con canal de refrigeración de Ø 3–6 mm.
Short chuck NC 30/2,5-16mm/IC

Información técnica


Atributos
409,40 Sin IVA
/ unidad
495,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días